Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARA IRC90 DALI 39W 2924Lm 3000°K + V.S.INT.BLANC - 7413931

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 DALI 39W 2924Lm 3000°K + V.S.INT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2906 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262808

Réf. Sonepar

00553326280

Réf. Fournisseur

7413931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2906 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARA IRC90 DALI 39W 2924Lm 3000°K + V.S.INT.BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7413931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot