Cubispot - CARA IRC90 DALI 40W 2570Lm 3000°K + V.S.INT.GRIS - 7411235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2450 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673262730
Réf. Sonepar
00553326273
Réf. Fournisseur
7411235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2450 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7411235
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


