Cubispot - CARA IRC90 DALI 40W 2570Lm 3000°K + V.S.INT.NOIR - 7411232

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 DALI 40W 2570Lm 3000°K + V.S.INT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2450 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262723

Réf. Sonepar

00553326272

Réf. Fournisseur

7411232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2450 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARA IRC90 DALI 40W 2570Lm 3000°K + V.S.INT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7411232

De la gamme de produit : Encastrés leds