Cubispot - CARA IRC90 DALI 45W 3297Lm 3000°K + V.S.INT. BLANC - 7415731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3289 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673262891
Réf. Sonepar
00553326289
Réf. Fournisseur
7415731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3289 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CARA IRC90 DALI 45W 3297Lm 3000°K + V.S.INT. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7415731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


