Cubispot - CARA IRC90 DALI 45W 3466Lm 4000°K + V.S.INT. NOIR - 7415742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3455 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673262938
Réf. Sonepar
00553326293
Réf. Fournisseur
7415742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3455 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7415742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cara irc90 dali 45w 3466lm 4000°k + v.s.int. noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


