Non retournable

Cubispot - CARA LED ART IRC98 39W 2550Lm GRIS - 740AR25

CopieCopie
Cubispot - CARA LED ART IRC98 39W 2550Lm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2550 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263003

Réf. Sonepar

00553326300

Réf. Fournisseur

740AR25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2550 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

CARA LED ART IRC98 39W 2550Lm GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 740AR25

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot