Cubispot - CARA LED BOUCHERIE 45W 2006Lm GRIS - 740BC25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2006 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2006...2006 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263096
Réf. Sonepar
00553326309
Réf. Fournisseur
740BC25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2006 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2006...2006 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 740BC25
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


