Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARA LED POISSONNERIE 39W 2913Lm BLANC - 740PO21

CopieCopie
Cubispot - CARA LED POISSONNERIE 39W 2913Lm BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2913 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263102

Réf. Sonepar

00553326310

Réf. Fournisseur

740PO21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2913 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

CARA LED POISSONNERIE 39W 2913Lm BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 740PO21

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot