Cubispot - CARA LED POISSONNERIE 39W 2913Lm GRIS - 740PO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2913 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263126
Réf. Sonepar
00553326312
Réf. Fournisseur
740PO25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2913 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
CARA LED POISSONNERIE 39W 2913Lm GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 740PO25
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


