Cubispot - CARA LED TEXTILE IRC>90 39W 2683Lm NOIR - 740TE22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2683 lm
adapté à un montage encastré - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263140
Réf. Sonepar
00553326314
Réf. Fournisseur
740TE22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2683 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 740TE22
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cara led textile irc>90 39w 2683lm noir
Les atouts de l'article :
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


