Cubispot - CARO IRC80 19W 2192Lm 4000°K BLANC - 7422041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1990 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673275464
Réf. Sonepar
00553327546
Réf. Fournisseur
7422041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1990 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CARO IRC80 19W 2192Lm 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7422041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


