Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARO IRC80 27W 2798Lm 3000°K BLANC - 7423731

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 27W 2798Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2618 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673275525

Réf. Sonepar

00553327552

Réf. Fournisseur

7423731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2618 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARO IRC80 27W 2798Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7423731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot