Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARO IRC80 27W 2880Lm 3500°K GRIS - 7423755

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 27W 2880Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2663 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673275600

Réf. Sonepar

00553327560

Réf. Fournisseur

7423755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2663 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARO IRC80 27W 2880Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7423755

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot