Non retournable

Cubispot - CARO IRC80 39W 4415Lm 3000°K BLANC - 7423931

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 39W 4415Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4437 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673275709

Réf. Sonepar

00553327570

Réf. Fournisseur

7423931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4437 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

CARO IRC80 39W 4415Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7423931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot