Cubispot - CARO IRC80 39W 4635Lm 4000°K BLANC - 7423941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4627 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673275730
Réf. Sonepar
00553327573
Réf. Fournisseur
7423941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4627 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CARO IRC80 39W 4635Lm 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7423941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


