Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARO IRC80 40W 3879Lm 3000°K NOIR - 7421232

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 40W 3879Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3699 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673275624

Réf. Sonepar

00553327562

Réf. Fournisseur

7421232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3699 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARO IRC80 40W 3879Lm 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7421232

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot