Facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARO IRC80 45W 4977Lm 3000°K BLANC - 7425731

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 45W 4977Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5021 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673275761

Réf. Sonepar

00553327576

Réf. Fournisseur

7425731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5021 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARO IRC80 45W 4977Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7425731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot