Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARO IRC80 DALI 19W 2192Lm 4000°K BLANC - 7451941

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 DALI 19W 2192Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1990 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673275853

Réf. Sonepar

00553327585

Réf. Fournisseur

7451941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1990 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7451941

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Caro irc80 dali 19w 2192lm 4000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot