Cubispot - CARO IRC80 DALI 19W 2192Lm 4000°K NOIR - 7451942

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 DALI 19W 2192Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1990 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673275860

Réf. Sonepar

00553327586

Réf. Fournisseur

7451942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1990 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARO IRC80 DALI 19W 2192Lm 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7451942

De la gamme de produit : Encastrés leds