Cubispot - CARO IRC80 DALI 27W 2939Lm 4000°K GRIS - 7452745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2685 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673275969
Réf. Sonepar
00553452745
Réf. Fournisseur
7452745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2685 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7452745
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Caro irc80 dali 27w 2939lm 4000°k gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


