Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARO IRC80 DALI 40W 4073Lm 4000°K NOIR - 7451242

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 DALI 40W 4073Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3793 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276041

Réf. Sonepar

00553327604

Réf. Fournisseur

7451242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3793 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARO IRC80 DALI 40W 4073Lm 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7451242

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot