Cubispot - CARO IRC80 DALI 45W 4977Lm 3000°K NOIR - 7455732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5021 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673276164
Réf. Sonepar
00553327616
Réf. Fournisseur
7455732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5021 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CARO IRC80 DALI 45W 4977Lm 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7455732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


