Cubispot - CARO IRC80 DALI 45W 5225Lm 4000°K GRIS - 7455745

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 DALI 45W 5225Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276201

Réf. Sonepar

00553327620

Réf. Fournisseur

7455745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARO IRC80 DALI 45W 5225Lm 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7455745

De la gamme de produit : Encastrés leds