Cubispot - CARO IRC90 19W 1789Lm 3000°K BLANC - 7441931

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 19W 1789Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1662 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276218

Réf. Sonepar

00553327621

Réf. Fournisseur

7441931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1662 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

CARO IRC90 19W 1789Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7441931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot