Cubispot - CARO IRC90 19W 1842Lm 3500°K NOIR - 7441952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1685 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673276287
Réf. Sonepar
00553327628
Réf. Fournisseur
7441952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1685 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7441952
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Caro irc90 19w 1842lm 3500°k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


