Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - CARO IRC90 19W 1880Lm 4000°K GRIS - 7441945

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 19W 1880Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1688 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276263

Réf. Sonepar

00553327626

Réf. Fournisseur

7441945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1688 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

CARO IRC90 19W 1880Lm 4000°K GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot