Non retournable

Cubispot - CARO IRC90 27W 2469Lm 3500°K NOIR - 7442752

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 27W 2469Lm 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2274 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276379

Réf. Sonepar

00553327637

Réf. Fournisseur

7442752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2274 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

CARO IRC90 27W 2469Lm 3500°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7442752

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot