Cubispot - CARO IRC90 27W 2469Lm 3500°K BLANC - 7442751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2274 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673276362
Réf. Sonepar
00553327636
Réf. Fournisseur
7442751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2274 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CARO IRC90 27W 2469Lm 3500°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7442751
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


