Cubispot - CARO IRC90 39W 3975Lm 4000°K NOIR - 7443942

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 39W 3975Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3948 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276522

Réf. Sonepar

00553327652

Réf. Fournisseur

7443942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3948 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CARO IRC90 39W 3975Lm 4000°K NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot