Cubispot - CARO IRC90 DALI 19W 1842Lm 3500°K BLANC - 7461951

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 DALI 19W 1842Lm 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1685 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276720

Réf. Sonepar

00553327672

Réf. Fournisseur

7461951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1685 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARO IRC90 DALI 19W 1842Lm 3500°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7461951

De la gamme de produit : Encastrés leds