Cubispot - CARO IRC90 DALI 27W 2397Lm 3000°K GRIS - 7462735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2242 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673276775
Réf. Sonepar
00553327677
Réf. Fournisseur
7462735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2242 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CARO IRC90 DALI 27W 2397Lm 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7462735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


