Cubispot - CARO IRC90 DALI 27W 2397Lm 3000°K NOIR - 7462732

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 DALI 27W 2397Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2242 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276768

Réf. Sonepar

00553327676

Réf. Fournisseur

7462732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2242 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARO IRC90 DALI 27W 2397Lm 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7462732

De la gamme de produit : Encastrés leds