Cubispot - CARO IRC90 DALI 27W 2469Lm 3500°K GRIS - 7462755

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 DALI 27W 2469Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2274 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673276836

Réf. Sonepar

00553327683

Réf. Fournisseur

7462755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2274 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARO IRC90 DALI 27W 2469Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7462755

De la gamme de produit : Encastrés leds