Non retournable

Cubispot - CARO IRC90 DALI 39W 3894Lm 3500°K GRIS - 7463955

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 DALI 39W 3894Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3815 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277017

Réf. Sonepar

00553327701

Réf. Fournisseur

7463955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3815 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

CARO IRC90 DALI 39W 3894Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7463955

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot