Cubispot - CARO IRC90 DALI 39W 3975Lm 4000°K BLANC - 7463941

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 DALI 39W 3975Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3948 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276966

Réf. Sonepar

00553327696

Réf. Fournisseur

7463941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3948 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARO IRC90 DALI 39W 3975Lm 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7463941

De la gamme de produit : Encastrés leds