Cubispot - CARO IRC90 DALI 39W 3975Lm 4000°K NOIR - 7463942

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 DALI 39W 3975Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3948 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276973

Réf. Sonepar

00553327697

Réf. Fournisseur

7463942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3948 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARO IRC90 DALI 39W 3975Lm 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7463942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot