Cubispot - CARO IRC90 DALI 40W 3323Lm 3000°K GRIS - 7461235

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 DALI 40W 3323Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3168 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276867

Réf. Sonepar

00553327686

Réf. Fournisseur

7461235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3168 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARO IRC90 DALI 40W 3323Lm 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7461235

De la gamme de produit : Encastrés leds