Cubispot - CARO IRC90 DALI 40W 3422Lm 3500°K NOIR - 7461252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3212 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673276911
Réf. Sonepar
00553327691
Réf. Fournisseur
7461252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3212 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CARO IRC90 DALI 40W 3422Lm 3500°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7461252
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


