Cubispot - CARO IRC90 DALI 45W 4390Lm 3500°K GRIS - 7465755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4318 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673277109
Réf. Sonepar
00553327710
Réf. Fournisseur
7465755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4318 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7465755
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Caro irc90 dali 45w 4390lm 3500°k gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


