Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARO LED BOUCHERIE 45W 2594Lm NOIR - 742BC22

CopieCopie
Cubispot - CARO LED BOUCHERIE 45W 2594Lm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2593 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277215

Réf. Sonepar

00553327721

Réf. Fournisseur

742BC22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2593 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

CARO LED BOUCHERIE 45W 2594Lm NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 742BC22

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot