Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3436Lm GRIS - 742B125

CopieCopie
Cubispot - CARO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3436Lm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3436 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277161

Réf. Sonepar

00553327716

Réf. Fournisseur

742B125

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3436 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

CARO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3436Lm GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 742B125

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot