Cubispot - CARO LED BOULANGERIE Ø 21 45W 3958Lm GRIS - 742B225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3958 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673277192
Réf. Sonepar
00553327719
Réf. Fournisseur
742B225
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3958 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 742B225
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Caro led boulangerie ø 21 45w 3958lm gris
Les atouts de l'article :
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


