Cubispot - CARO LED BOULANGERIE Ø 21 45W 3958Lm NOIR - 742B222

CopieCopie
Cubispot - CARO LED BOULANGERIE Ø 21 45W 3958Lm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3958 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277185

Réf. Sonepar

00553327718

Réf. Fournisseur

742B222

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3958 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 742B222

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Caro led boulangerie ø 21 45w 3958lm noir

Les atouts de l'article :

  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.