Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARO LED TEXTILE IRC>90 39W 3470Lm GRIS - 742TE25

CopieCopie
Cubispot - CARO LED TEXTILE IRC>90 39W 3470Lm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3469 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277284

Réf. Sonepar

00553327728

Réf. Fournisseur

742TE25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3469 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

CARO LED TEXTILE IRC>90 39W 3470Lm GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 742TE25

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot