Cubispot - CARY IRC80 19W 1949Lm 3000°K NOIR - 7482032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1812 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673277307
Réf. Sonepar
00553327730
Réf. Fournisseur
7482032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1812 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7482032
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cary irc80 19w 1949lm 3000°k noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


