Cubispot - CARY IRC80 19W 2006Lm 3500°K BLANC - 7482051

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 19W 2006Lm 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1842 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277352

Réf. Sonepar

00553327735

Réf. Fournisseur

7482051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1842 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

CARY IRC80 19W 2006Lm 3500°K BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot