Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC80 27W 2612Lm 3000°K GRIS - 7483735

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 27W 2612Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2444 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277406

Réf. Sonepar

00553327740

Réf. Fournisseur

7483735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2444 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7483735

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cary irc80 27w 2612lm 3000°k gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot