Cubispot - CARY IRC80 27W 2688Lm 3500°K NOIR - 7483752

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 27W 2688Lm 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2486 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673277451

Réf. Sonepar

00553327745

Réf. Fournisseur

7483752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2486 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARY IRC80 27W 2688Lm 3500°K NOIR