Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC80 27W 2743Lm 4000°K GRIS - 7483745

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 27W 2743Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2506 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277437

Réf. Sonepar

00553327743

Réf. Fournisseur

7483745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2506 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARY IRC80 27W 2743Lm 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7483745

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot