Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC80 39W 4120Lm 3000°K GRIS - 7483935

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 39W 4120Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4141 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277581

Réf. Sonepar

00553327758

Réf. Fournisseur

7483935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4141 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARY IRC80 39W 4120Lm 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7483935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot